Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmark. Nachfüllrollen Ziffer 0, 3er Pack SDR-0(VE3)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-25856271
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000058783
EAN/GTIN:
     0051128562055
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmark. Nachfüllrollen Ziffer 0, 3er Pack SDR-0(VE3)

Kabelmarkierungsband SDR ist als Nachfüllrolle für den STD Kabelmarkierspender als einzelne Zahlen, Buchstaben oder Symbole erhältlich. Verwenden Sie die Nachfüllrolle für Kabelmarkierungsbänder, um Klemmenblöcke, Streifen, Schalttafeldrähte oder Schaltanlagen für Wartung und Reparatur leicht zu identifizieren. Dieses dünne, anpassungsfähige Klebeband ist mit gut lesbaren Zeichen bedruckt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2400 mm
Breite:
5,46 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
kleben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,06*
€ 7,75*
9 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,58*
€ 8,41*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 6,18*
€ 8,70*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,20*
€ 8,85*
5 Tage
7
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,26*
€ 8,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
1 Packung enthält 3 Rollen (ab € 2,06* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.