Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüllrollen Ziffer 0 ScotchCode Pack=3Rollen VPE=10Pack SDR-0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1601554
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000058783
EAN/GTIN:
     00051128562055
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierungsband SDR ist als Nachfüllrolle für den STD Kabelmarkierspender als einzelne Zahlen, Buchstaben oder Symbole erhältlich. Verwenden Sie die Nachfüllrolle für Kabelmarkierungsbänder, um Klemmenblöcke, Streifen, Schalttafeldrähte oder Schaltanlagen für Wartung und Reparatur leicht zu identifizieren. Dieses dünne, anpassungsfähige Klebeband ist mit gut lesbaren Zeichen bedruckt. Das aus Polyester hergestellte Klebeband ist beständig gegen Belag, Öl, Lösemittel und Wasser. Ideal zur Phasenidentifikation an großen oder kleinen Drähten/Kabeln, Schläuchen und Ersatzteilen. Es ist mit STD Kabelmarkierern kompatibel, die eine schnelle und einfache Verwendung ermöglichen. Länge: 2400 mm, Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
3M Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SDR-0
Ident Code:
7000058783
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Aufklebenummern, Nummernetiketten, Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,07*
€ 7,89*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,60*
€ 8,52*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,01*
€ 8,69*
3 Tage
18
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,02*
€ 8,70*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 6,19*
€ 8,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Packung
1 Packung enthält 3 Rollen (ab € 2,20* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 85,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.