Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25856820 Herst.-Nr.: 416-14047 EAN/GTIN: 5022660436529 |
| |
|
| | |
| Endkappe 1614-1-B8W-POX-BK Schnelle und einfache Verarbeitung. Robustes Material schützt vor mechanischen Beanspruchungen. Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung. Vorteilhafte Schrumpfrate für einen großen Anwendungsbereich. Auf Anfrage auch mit Luftventilen für druckluftüberwachte Fernmeldekabelanlagen verfügbar. Helashrink Endkappen dienen zur Abdichtung von Kabelenden im Außen- und Innenbereich und sind für alle gängigen kunststoffisolierten Kabel mit einer Netzspannung von 0,6 - 1 kV geeignet. Weitere Informationen: | | Typ: | Warmschrumpf | Schrumpfrate: | 3:1 | Innendurchmesser vor Schrumpf: | 40 mm | Innendurchmesser nach Schrumpf: | 15 mm | Gesamtlänge nach Schrumpf: | 75 mm | Nennquerschnitt: | 200..800 mm² | Transparent: | nein | Betriebstemperatur: | -55..80 °C | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,82* | € 5,60* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,86* | € 5,65* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,97* | € 5,82* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,00* | € 6,02* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,13* | € 6,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|