Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung M32x1,5mm 812-032-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschraubung M32x1,5mm 812-032-1
Verschraubung M32x1,5mm 812-032-1
Artikel-Nr.:
     3517I-25857289
Hersteller:
     Anamet
Herst.-Nr.:
     812-032-1
EAN/GTIN:
     8717114176379
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
geradverschraubung 1"

Verschraubung M32x1,5mm 812-032-1

Die Anaconda Messing vernickelte Verschraubung kann mit allen Anaconda Sealtite Schläuchen (ausgenommen CNP) verwendet werden. Diese Anaconda Verschraubung ist die meist verwendete Verschraubung und bietet dabei eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit mit einer hochwertigen Optik. Wegen des UL und CSA Prüfzeichens kann sie universell für den Export außerhalb Europas montiert werden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
23,8 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40..67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,49*
€ 10,32*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 12,312*
€ 15,872*
1
€ 6,90*
ab € 13,52*
€ 21,70*
1
€ 5,95*
ab € 17,19*
€ 22,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,872*
€ 18,88768
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,402*
€ 18,32838
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,782*
€ 17,59058
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,312*
€ 14,65128
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 79,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anamet
8120161
ab € 4,71*
Ähnlich
Anamet
8120201
ab € 5,63*
Ähnlich
Anamet
8120251
ab € 7,39*
Ähnlich
Anamet
8120401
ab € 21,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.