Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflechtschlauch EMV HEGEMIP10-CUSP-L4


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
EMV-Geflechtschlauch 8-13 mm, zinnfarben/schwarz, 50 m
EMV-Geflechtschlauch 8-13 mm, zinnfarben/schwarz, 50 m
EMV-Geflechtschlauch 8-13 mm, zinnfarben/schwarz, 50 m
EMV-Geflechtschlauch 8-13 mm, zinnfarben/schwarz, 50 m
EMV-Geflechtschlauch 8-13 mm, zinnfarben/schwarz, 50 m
Artikel-Nr.:
     3517I-25861030
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     173-01000
EAN/GTIN:
     4031026227313
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch

Geflechtschlauch EMV HEGEMIP10-CUSP-L4

Exzellenter elektromechanischer Schutz. Extrem flexibel, aufweitbar und leicht anzuwenden. Ausgezeichneter Abriebschutz. Keine Knicke oder Risse, sogar bei Biegungen über 90°. Besonders geeignet für Anwendungen mit beschränkten Platzverhältnissen oder viel Bewegung. Innenliegender Schlauch gewährleistet Formbeständigkeit und vereinfacht das Einziehen der Kabel.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Bündeldurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Farbe:
mehrfarbig
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-40..150 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,73*
€ 5,33*
Lager 3517
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,8618*
€ 5,4718*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 4,89732*
€ 5,50732*
18 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,03*
€ 5,64*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,95*
ab € 5,40*
€ 6,06*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 5,4718*
€ 6,51144
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,8618*
€ 5,78554
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 273,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 40,66*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 45,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.