Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Geflechtschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1666801
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HEGEMIP10-PET/TNCU-ML(50)
EAN/GTIN:
     4031026227313
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Exzellenter elektromechanischer Schutz. Extrem flexibel, aufweitbar und leicht anzuwenden. Ausgezeichneter Abriebschutz. Keine Knicke oder Risse, sogar bei Biegungen über 90°. Besonders geeignet für Anwendungen mit beschränkten Platzverhältnissen oder viel Bewegung. Innenliegender Schlauch gewährleistet Formbeständigkeit und vereinfacht das Einziehen der Kabel. Erfüllt die Anforderungen der IEC CISPR25 gegen Störungen in Fahrzeugen, Booten und Motoren. Helagaine HEGEMIP Geflechtschläuche werden bei Geräten mit hochempfindlicher Elektronik, wie Elektro-Großgeräten, Funkgeräten, Militärtechnik und im Fahrzeugbau eingesetzt. Farbe: mehrfarbig, Halogenfrei: true, Oberfläche: verzinnt, Werkstoffgüte: Polyester (PET), Temperatur: -40...150 °C, Brandschutz nach UL 94: V2, Werkstoff: Kupfer, Nenndurchmesser: 10 mm, Bündeldurchmesser: 8 mm, Offen (nachträglich montierbar): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
HEGEMIP10-PET/TNCU-ML(50)
Ident Code:
173-01000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,73*
€ 5,37*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,8618*
€ 5,5218*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 4,89732*
€ 5,55732*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,03*
€ 5,71*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,95*
ab € 5,40*
€ 6,11*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 5,71*
€ 6,79
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 5,03*
€ 5,99
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 285,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 40,79*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 44,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.