Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-SR-SV-M- 20X1,5/13,5/9 SRSV-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINDICHT-SR-SV-M- 20X1,5/13,5/9 SRSV-M
SKINDICHT-SR-SV-M- 20X1,5/13,5/9 SRSV-M
Artikel-Nr.:
     3517I-25863830
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52105840
EAN/GTIN:
     4044773172980
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20

SKINDICHT-SR-SV-M- 20X1,5/13,5/9 SRSV-M

Kabelverschraubung SKINDICHT® SR-SV-M 20X1.5/13.5/9
Kabelverschraubung
M 20
Klemmbereich (min./max.): 7.5 - 9 mm
Schlüsselweite 1: 22
Messing vernickelt
UV-beständig
IP 65

Anwendungsgebiete: Labore
Maschinen- und Turbinenbau
Spezial-Kabelverschraubung mit FKM Knickschutztülle Unsere eigens entwickelte FKM-Rezeptur zeigt selbst bei Langzeittemperatureinwirkung von +165°C keinen Alterungseffekt
An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen
Kraftwerkstechnik
Nutzen: Seewasserfest
Robust
Für hohe Temperaturen
Beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien
Hohe Zugentlastung
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7,5..9 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,12*
€ 24,35*
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 22,2173*
€ 24,3673*
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 22,25977*
€ 24,57977*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,44*
€ 26,93*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,62*
€ 31,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 24,35*
€ 28,9765
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,3228
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 608,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.