Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, M20, 20/22 mm, Klemmbereich 7.5 bis 9 mm, IP65, 52105840


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung, M20, 20/22 mm, Klemmbereich 7.5 bis 9 mm, IP65, 52105840
Kabelverschraubung, M20, 20/22 mm, Klemmbereich 7.5 bis 9 mm, IP65, 52105840
Kabelverschraubung, M20, 20/22 mm, Klemmbereich 7.5 bis 9 mm, IP65, 52105840
Artikel-Nr.:
     4502-32P2294
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52105840
EAN/GTIN:
     4044773172980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20
LAPP Kabelverschraubung, M20, 20/22 mm, Klemmbereich 7.5 bis 9 mm, IP65, 52105840
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Gewindegröße:
M20
Länge:
58 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Klemmbereich:
9 mm
max. Temperatur:
165 °C
min. Klemmbereich:
7.5 mm
min. Temperatur:
-20 °C
Schlüsselweite:
20/22 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubungen messing, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Biegeschutz, Knickschutz-Verschraubung, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Metrische Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,12*
€ 24,35*
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 22,2173*
€ 24,3673*
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 22,25977*
€ 24,57977*
Lager 4502
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,44*
€ 26,93*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,62*
€ 31,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 673,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.