| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25868114 Herst.-Nr.: 180899 EAN/GTIN: 8014212200631 |
| |
|
| | |
| Quetschkabelschuh 1,5-2,5qmm M6 blau ICIQ26G für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter, Pressbereich hartverlötet Weitere Informationen: | | Anschlussgewindemaß (metrisch): | 6 | Flanschform: | Gabelform | Entspricht DIN: | ja | Isolation: | Polycarbonat (PC) | Farbe der Isolation: | blau | Nennquerschnitt: | 1,5..2,5 mm² | Bandware: | nein | Hülsenform: | kurz | Geeignet für massive Leiter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,80* | € 12,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 9,00* | € 12,84* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 9,15* | € 13,03* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,38* | € 13,69* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,99* | € 14,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0915* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|