Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iso.Quetschk.sch.1,5-2,5mm² DIN 46237 M6 blau C-Form ICIQ26G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6004257
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     180899
EAN/GTIN:
     8014212200631
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
quetschkabelschuh blau 1,5-2,5 mm
für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter, Pressbereich hartverlötet Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: Polycarbonat (PC), Gesamtlänge: 22 mm, Maximalstrom (Imax): 20 A, Flanschform: Gabelform, Für zugfeste Verbindungen: false, Bandware: false, Farbe der Isolation: blau, Werkstoff: Kupfer, Anschlussgewindemaß (metrisch): 6, Nennquerschnitt: 1,5...2,5 mm², geeignet für feindrähtige Leiter: true, geeignet für Flachleiter: false, geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): false, geeignet für Lackdraht: false, geeignet für massive Leiter: false, geeignet für mehrdrähtige Leiter: false, geeignet für Rundleiter: true, Hülsenform: kurz, Entspricht DIN: true, Bolzenmaß (imperial): 1/4 Zoll
Weitere Informationen:
Hersteller:
INTERCABLE TOOLS GmbH
Produkt Typ:
ICIQ26G
Ident Code:
180899
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,80*
€ 12,53*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 9,00*
€ 12,84*
€ 5,46*
ab € 9,15*
€ 13,03*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,38*
€ 13,69*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,99*
€ 14,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,51*
€ 14,8869
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,80*
€ 10,472
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.