Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckdichtung f. 3mm Wandstärke EDS M20 SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteckdichtung f. 3mm Wandstärke EDS M20 SW
Einsteckdichtung f. 3mm Wandstärke EDS M20 SW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-25870643
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2012340
EAN/GTIN:
     4012196619603
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel m20
würgenippel

Einsteckdichtung f. 3mm Wandstärke EDS M20 SW

Der Einstecknippel kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
0..17 mm
Für Wandstärke:
2,5..3,1 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,19256*
€ 0,27256*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,2088*
€ 0,2888*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2064*
€ 0,2893*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2295*
€ 0,3195*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,2453*
€ 0,3453*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2888*
€ 0,34367
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2788*
€ 0,33177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2588*
€ 0,30797
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2488*
€ 0,29607
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2088*
€ 0,24847
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.