Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-BLK-GL-M 50X1,5-+O-RING-SGY 52006169


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen, M50, IP54, silbergrau, 52006169
Blindstopfen, M50, IP54, silbergrau, 52006169
Blindstopfen, M50, IP54, silbergrau, 52006169
Artikel-Nr.:
     3517I-25875072
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52006169
EAN/GTIN:
     4044773431308
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen lapp kabel

SKINDICHT-BLK-GL-M 50X1,5-+O-RING-SGY 52006169

Blindstopfen SKINDICHT® BLK-GL-M 50X1.5 +O-RING SGY
Blindstopfen
Gewindegröße: M 50
Polyamid
Halogenfrei

Anwendungsgebiete: Zum Verschließen einer nicht belegten metrischen Gewinde-/Durchgangsbohrung am Gehäuse
Hält hohen mechanischen Belastungen stand
Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet
Nutzen: Einfache Montage mittels Kreuzschlitz-Schraubendreher
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Hohe Stabilität durch glasfaserverstärktes Polyamid
Montierter O-Ring ermöglicht den flüssigkeitsdichten Verschluss der Gewinde-/Durchgangsbohrung und damit eine höhere Schutzart (bis zu IP 68)
Breiteres Anwendungsspektrum möglich dank V-2-Brandschutzklassifikation nach UL94 (Entflammbarkeitstest für Kunststoffe)
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, blindstopfen pa
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 0,8764*
€ 1,2664*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,861*
€ 1,2725*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,9454*
€ 1,3454*
25
€ 5,95*
ab € 1,05732*
€ 1,49732*
1
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2664*
€ 1,50702
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1664*
€ 1,38802
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1264*
€ 1,34042
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0764*
€ 1,28092
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8764*
€ 1,04292
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 31,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.