Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen, M50, IP54, silbergrau, 52006169


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen, M50, IP54, silbergrau, 52006169
Blindstopfen, M50, IP54, silbergrau, 52006169
Blindstopfen, M50, IP54, silbergrau, 52006169
Artikel-Nr.:
     4502-32P2083
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52006169
EAN/GTIN:
     4044773431308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen lapp kabel
LAPP Blindstopfen, M50, IP54, silbergrau, 52006169
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blindstopfen
Farbe:
silbergrau
Gewindegröße:
M50
Länge:
15 mm
Material:
PA
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, blindstopfen pa, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Metrische Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 0,8764*
€ 1,2664*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,861*
€ 1,2725*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,9454*
€ 1,3454*
25
€ 5,95*
ab € 1,05732*
€ 1,49732*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.