Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierhülse-PA-02/-SINUS 61819280


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "~", (B x H) 3.5 x 3.6 mm, max. Bündel-Ø 3 mm, gelb
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "~", (B x H) 3.5 x 3.6 mm, max. Bündel-Ø 3 mm, gelb
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "~", (B x H) 3.5 x 3.6 mm, max. Bündel-Ø 3 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     3517I-25877917
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61819280
EAN/GTIN:
     4044773362022
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Markierhülse-PA-02/-SINUS 61819280

Bezeichnungsring MARKING RINGS PA 02/~ SINUS
Bezeichnungsring
Aufdruck: ~
Kabeldurchmesser: 1.3mm - 3mm
Für Querschnitt (min./max.): 0.2mm² - 1.5mm²
gelb
Weich-PVC

Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
3 mm
Breite:
3,5 mm
Höhe:
3,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,15*
€ 11,82*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,16*
€ 11,83*
€ 6,90*
ab € 16,25*
€ 23,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,60*
€ 12,614
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.