Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "~", (B x H) 3.5 x 3.6 mm, max. Bündel-Ø 3 mm, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "~", (B x H) 3.5 x 3.6 mm, max. Bündel-Ø 3 mm, gelb
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "~", (B x H) 3.5 x 3.6 mm, max. Bündel-Ø 3 mm, gelb
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "~", (B x H) 3.5 x 3.6 mm, max. Bündel-Ø 3 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     4502-32P8683
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61819280
EAN/GTIN:
     4044773362022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "~", (B x H) 3.5 x 3.6 mm, max. Bündel-Ø 3 mm, gelb, 61819280
Weitere Informationen:
Aufdruck:
~
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
3.5 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
3.6 mm
Material:
PVC
max. Bündeldurchmesser:
3 mm
Beschriftbar:
Nein
Ursprungsland:
SE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,58*
€ 8,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,59*
€ 8,30*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,22*
€ 20,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,29*
€ 24,1451
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,99*
€ 23,7881
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,68*
€ 22,2292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,47*
€ 20,7893
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0711* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.