Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh-KB240-12R DIN-46234 63204695


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Unisolierter Ringkabelschuh, 240 mm², 13 mm, M12, metall, 63204695
Unisolierter Ringkabelschuh, 240 mm², 13 mm, M12, metall, 63204695
Artikel-Nr.:
     3517I-25878529
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     63204695
EAN/GTIN:
     4044773625547
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuhe m12
ringkabelschuh

Kabelschuh-KB240-12R DIN-46234 63204695

Kabelschuh CABLE LUGS KB240-12R DIN 46234
Kabelschuh
Passender Crimpeinsatz:
Für Querschnitt (min./max.): 240mm² - 240mm²
Elektrolytkupfer verzinnt
Anwendungsgebiete: Schaltschrank- und Anlagenbau
Für Leiter der Klasse 2, 5 und 6
Schienenfahrzeuge und Omnibusse
Nutzen: Für erstklassige Verbindung bei einfacher Arbeitsweise
Somit beste elektrische Leitfähigkeit (geringster Widerstand)
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Flanschform:
Ringform
Entspricht DIN:
ja
Isolation:
ohne
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ringkabelschuh verzinnt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 65,97*
€ 84,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,026*
€ 84,756*
Frei Haus
ab € 105,37*
€ 132,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,66*
€ 100,7454
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,71*
€ 99,6149
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,93*
€ 96,3067
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,96*
€ 91,5824
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,97*
€ 78,5043
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,597* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.