Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierter Ringkabelschuh, 240 mm², 13 mm, M12, metall, 63204695


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Unisolierter Ringkabelschuh, 240 mm², 13 mm, M12, metall, 63204695
Unisolierter Ringkabelschuh, 240 mm², 13 mm, M12, metall, 63204695
Artikel-Nr.:
     4502-33P6462
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     63204695
EAN/GTIN:
     4044773625547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuhe m12
ringkabelschuh
Kabelschuh, 63204695, LAPP Unisolierte Kabelschuhe / lötfreie Klemmen nach DIN 46234, hochwertiges Elektrolytkupfer für gute Leitfähigkeit, geringster Widerstand. Features * Für erstklassigen Anschluss mit einfachem Funktionsprinzip * Dadurch wird die beste elektrische Leitfähigkeit (geringster Widerstand) erreicht. Anwendungen * Für Kabel mit Leitern der Kategorien 2, 5 und 6 * Herstellung von Schaltschränken und Geräten * Züge und Busse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M12
Isoliert:
Nein
Leiterquerschnitt:
240 mm²
Lochdurchmesser:
13 mm
Material:
Elektrolytkupfer
max. Temperatur:
120 °C
Nenngröße nach DIN:
DIN 46234
Schrumpfschlauch:
Nein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ringkabelschuh verzinnt, Kabelschuh, Crimpkabelschuh, Presskabelschuh, Quetschkabelschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,97*
€ 84,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,026*
€ 84,756*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 105,37*
€ 132,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,59*
€ 157,7821
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 131,57*
€ 156,5683
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 125,55*
€ 149,4045
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 116,94*
€ 139,1586
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 105,37*
€ 125,3903
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 10,537* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.