Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräte-Verbindungsdose B2, Tiefe 48,5mm 1262-06


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-25883018
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1262-06
EAN/GTIN:
     4013456552722
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Geräte-Verbindungsdose B2, Tiefe 48,5mm 1262-06

B2 Geräte-Verbindungsdose für System-Haftmagnet, Tiefe 48,5 mm (1262-06).
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Form:
quadratisch
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
60 mm
Länge:
78 mm
Breite:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 137,67*
€ 173,80*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 141,23*
€ 177,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,19*
€ 190,02*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 168,15*
€ 210,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,53*
€ 211,2607
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,58*
€ 210,1302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,69*
€ 198,3611
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,28*
€ 180,0232
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,23*
€ 168,0637
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,4123* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.