Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring WJ-D 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring WJ-D 13
Dichtring WJ-D 13
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25888149
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     WJ-D 13
EAN/GTIN:
     4024092041686
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 12x15x1,5

Dichtring WJ-D 13

zur Verwendung in PERFECT Kabelverschraubungen, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
15,3 mm
Innendurchmesser:
12,3 mm
Stärke:
8,5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Geeignet für Gewindemaß PG:
13,5
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dichtring, jacob dichtring
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,071*
€ 0,1161*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,0826*
€ 0,1377*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1247*
€ 0,1737*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1161*
€ 0,1382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1088*
€ 0,1295
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1034*
€ 0,123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0925*
€ 0,1101
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0908*
€ 0,1081
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,071*
€ 0,084
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.