Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoband 302 19x25 rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-25889832
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     1817
EAN/GTIN:
     4021393003078
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband coroplast

Isoband 302 19x25 rt

Isolationsreparatur und Umwickeln oder Markieren von Kabelenden / Schutzleitern.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Länge:
25 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
ja
Isolierend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,5594*
€ 2,3925*
5 Tage
232
1
€ 6,95*
ab € 1,5595*
€ 2,3926*
2 Tage
12
1
€ 4,99*
ab € 2,14*
€ 3,23*
Lager 3517
16
€ 5,00*
ab € 3,16938*
€ 4,40938*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 4,40938*
€ 5,24716
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18938*
€ 4,98536
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97938*
€ 4,73546
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92938*
€ 4,67596
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,16938*
€ 3,77156
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 3,16938* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 70,55008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.