Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung gerade AD 21, M 25 x 1,5 15013327025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexa Metallverschraub. USDR-M, AD21-M25 Messing vernickelt drehbar 5013327025
Flexa Metallverschraub. USDR-M, AD21-M25 Messing vernickelt drehbar 5013327025
Artikel-Nr.:
     3517I-25890047
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15013327025
EAN/GTIN:
     4025113219015
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung messing m25

Metallverschraubung gerade AD 21, M 25 x 1,5 15013327025

Metall-Sicherheitsverschraubung gerade USDR-M, IP 40 geeignet für Metallschutzschläuche SPR-AS / SPR-VA / FLEXAgraff-AS / FLEXAgraff-VA metrisches Innengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, drehbar Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle m25, endtülle flexa
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 17,20*
€ 21,68*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 17,2512*
€ 21,7312*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 17,7399*
€ 22,3199*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 29,88*
€ 48,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,7992
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,9543
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,468
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 216,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15013327012
ab € 11,74*
Ähnlich
Flexa
15013327040
ab € 42,458*
Ähnlich
Flexa
15013327016
ab € 10,081*
Ähnlich
Flexa
15013327020
ab € 11,34582*
Ähnlich
Flexa
15013327032
ab € 21,55732*
Ähnlich
Flexa
15013327050
ab € 56,335*
Ähnlich
Flexa
15013327063
ab € 103,75148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.