Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms USDR-M Ø27mm M32x1,5 M32 x 1,5 34Zoll IP40-55 Gew USDR-M,AD27-M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D801J56
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15013327032
EAN/GTIN:
     4025113215895
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Schlauchverschraubung Ms USDR-M Ø27mm M32x1,5 M32 x 1,5 34Zoll IP40-55 Gew USDR-M,AD27-M32
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
39 mm mm
Gesamtlänge:
38 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
13 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
39 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
19.5 mm
Nenndurchmesser:
27 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 55
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle, endtülle m32, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 21,66*
€ 26,71*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 21,55732*
€ 26,75732*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 25,6882*
€ 31,4282*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 26,261*
€ 32,101*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 26,44851*
€ 32,24851*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,75732*
€ 31,84121
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70732*
€ 30,59171
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55732*
€ 25,65321
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 267,5732* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15013327012
ab € 11,74*
Ähnlich
Flexa
15013327040
ab € 42,458*
Ähnlich
Flexa
15013327025
ab € 17,20*
Ähnlich
Flexa
15013327016
ab € 10,081*
Ähnlich
Flexa
15013327020
ab € 11,34582*
Ähnlich
Flexa
15013327050
ab € 56,335*
Ähnlich
Flexa
15013327063
ab € 103,75148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.