Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme 0,5-16qmm gr AGK 10-UKH 95


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemme 0,5-16qmm gr AGK 10-UKH 95
Klemme 0,5-16qmm gr AGK 10-UKH 95
Artikel-Nr.:
     3517I-25903834
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3003541
EAN/GTIN:
     4017918106980
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Reihenklemmenverbinder
reihenklemmen phoenix contact

Klemme 0,5-16qmm gr AGK 10-UKH 95

Abgriffklemme, Nur in Kombination mit UKH 95 verwendbar, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 57 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: auf Basiselement, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..10 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,653*
€ 3,573*
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 3,1662*
€ 3,7262*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,93396*
€ 3,93396*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 3,0105*
€ 4,0148*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,82*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5099*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 7,8227*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0785*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2292*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1212589
ab € 8,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1209114
ab € 9,446*
Zubehör
Phoenix Contact
1212552
ab € 6,47*
Zubehör
Phoenix Contact
0825011
ab € 1,437*
Zubehör
Phoenix Contact
1052002
ab € 0,4131*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.