Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3003541 - Abgriffklemme AGK 10-UKH 95


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000035423
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3003541
EAN/GTIN:
     4017918106980
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Reihenklemmenverbinder
reihenklemmen phoenix contact
3003541 - Abgriffklemme AGK 10-UKH 95, Abgriffklemme, Anschlussart: Spezial- und Mischanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, Breite: 10,2 mm, Höhe: 34,7 mm, Farbe: grau, Montageart: auf Basiselement
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, PHOENIX, ABGRIFFKLEMME, KLEMME
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,623*
€ 3,523*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,90396*
€ 3,90396*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,02*
€ 4,07*
1
€ 5,00*
ab € 2,79*
€ 4,10*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,0653*
€ 4,1353*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,523*
€ 4,19237
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,383*
€ 4,02577
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,153*
€ 3,75207
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,623*
€ 3,12137
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5023*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,1194*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0792*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2489*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1212589
ab € 8,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1209114
ab € 9,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1212552
ab € 6,55*
Zubehör
Phoenix Contact
0825011
ab € 1,4117*
Zubehör
Phoenix Contact
1052002
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.