Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer CLI C2-4GE/SW A CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer CLI C2-4GE/SW A CD
Leitermarkierer CLI C2-4GE/SW A CD
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25905960
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568261637
EAN/GTIN:
     4008190102173
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer CLI C2-4GE/SW A CD

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
2,5..16 mm
Kabeldurchmesser:
4..10 mm
Länge:
4 mm
Breite:
7 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0321*
€ 0,0505*
12 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03533*
€ 0,05463*
20 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0399*
€ 0,0608*
Lager 3517
250
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,04138*
€ 0,06298*
16 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0426*
€ 0,0648*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,06298*
€ 0,07495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,05828*
€ 0,06935
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05598*
€ 0,06662
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04138*
€ 0,04924
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 15,745* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1568241637
ab € 0,0278*
Ähnlich
Weidmüller
1568241639
ab € 0,038*
Ähnlich
Weidmüller
1568241641
ab € 0,0276*
Ähnlich
Weidmüller
1568241643
ab € 0,038*
Ähnlich
Weidmüller
1568241645
ab € 0,0272*
Ähnlich
Weidmüller
1568241647
ab € 0,0276*
Ähnlich
Weidmüller
1568241649
ab € 0,0277*
Ähnlich
Weidmüller
1568241651
ab € 0,0278*
Ähnlich
Weidmüller
1568241653
ab € 0,0278*
Ähnlich
Weidmüller
1568241655
ab € 0,0275*
Ähnlich
Weidmüller
1568241657
ab € 0,0276*
Ähnlich
Weidmüller
1568241659
ab € 0,0277*
Ähnlich
Weidmüller
1568241661
ab € 0,0277*
Ähnlich
Weidmüller
1568241663
ab € 0,0272*
Ähnlich
Weidmüller
1568241665
ab € 0,0277*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.