| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25906653 Herst.-Nr.: 2026.08 EAN/GTIN: 4011126397581 |
| |
|
| | |
| Leuchtenanschlussklemme 1polig,grau 2026.08 Schraubenlose Leuchten-Anschlussklemme, 1/2-polig, vollisoliert, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x T: 13 x 10 x 24 mm Klemmbereich leuchtenseitig: 1 x 0,5 - 2,5 mm² (flex. Leiter) Klemmbereich decken-/wandseitig: 2 x 1,0 - 2,5 mm² (eindrähtige Leiter) Werkstoff Isolierteil: PA Werkstoff Kontaktstück: Kupferlegierung, verzinnt Werkstoff Klemmfeder: Edelstahl, rostfrei Temperaturbeständigkeit: -30° bis 100°C Nennspannung: 400 V Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,19314* | € 0,35314* | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,2844* | € 0,4044* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,2603* | € 0,4941* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,31361* | € 0,58361* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|