Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis 2026.08 Schr.lose Leuchtenklemme lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0131275
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     2026.08
EAN/GTIN:
     4011126397581
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Schraubenlose Leuchten-Anschlussklemme, 1/2-polig, vollisoliert, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x T : 13 x 10 x 24 mm Klemmbereich leuchtenseitig : 1 x 0,5 - 2,5 mm² (flex. Leiter) Klemmbereich decken-/wandseitig : 2 x 1,0 - 2,5 mm² (eindrähtige Leiter) Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Kontaktstück : Kupferlegierung, verzinnt Werkstoff Klemmfeder : Edelstahl, rostfrei Temperaturbeständigkeit : -30° bis 100°C Nennspannung : 400 V Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 0,19314*
€ 0,35314*
100
€ 5,00*
ab € 0,2844*
€ 0,3944*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,2888*
€ 0,5459*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,31361*
€ 0,58361*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,3646*
€ 0,6746*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58361*
€ 0,6945
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45361*
€ 0,5398
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43361*
€ 0,516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39361*
€ 0,4684
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38361*
€ 0,4565
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31361*
€ 0,3732
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,19314*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.