Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25907318 Herst.-Nr.: 280-856 EAN/GTIN: 4045454196448 |
|
|
| | |
| Sicherungsstecker 280-856 Sicherungsstecker mit eingelöteter Miniatursicherung 2 A FF 5 mm breit grau Weitere Informationen: | | Montageart: | steckbar | Breite/Rastermaß: | 5 mm | Farbe: | grau | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 687,00* | € 753,86* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 694,65* | € 759,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 701,76* | € 766,85* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 700,91* | € 769,47* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 731,12* | € 798,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 6,9465* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|