Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2658600 Herst.-Nr.: 280-856 EAN/GTIN: 4045454196448 |
| |
|
| | |
| Sicherungsstecker; mit eingelöteter Miniatursicherung; 2 A FF; 5 mm breit; grau Montageart: steckbar, Farbe: grau, Breite/Rastermaß: 5 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 280-856 | Ident Code: | 2800856 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 690,72* | € 756,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 690,63* | € 761,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 697,58* | € 769,21* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 702,43* | € 771,83* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 726,48* | € 800,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 7,2648* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|