Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiterklemme 6-35mmq gn/gelb 285-637


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 285-637 Klemmenblockzubehör
Wago 285-637 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     3517I-25908967
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     285-637
EAN/GTIN:
     4045454218768
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme

Schutzleiterklemme 6-35mmq gn/gelb 285-637

2-Leiter-Schutzleiterklemme
35 mm²
mit integrierter Abschlussplatte
seitliche und mittige Beschriftung
nur auf Tragschiene 35 x 15
CAGE CLAMP®
35,00 mm²
grün-gelb
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6..35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,412*
€ 8,194*
17 Tage
unbekannt
15
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,8866*
€ 11,1266*
15
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,20673*
€ 11,48673*
8 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 4,98*
ab € 9,3057*
€ 11,6057*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,46*
€ 11,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1408*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 98,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-413
ab € 0,1606*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-416
ab € 0,276*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.