Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAG-90°-M20X1,5-/ 18-BK FPAW-M 20x1,5/3 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SILVYN-FPAG-90°-M20X1,5-/ 18-BK FPAW-M 20x1,5/3 BK
SILVYN-FPAG-90°-M20X1,5-/ 18-BK FPAW-M 20x1,5/3 BK
Artikel-Nr.:
     3517I-25920368
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507075
EAN/GTIN:
     4044773635348
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen

SILVYN-FPAG-90°-M20X1,5-/ 18-BK FPAW-M 20x1,5/3 BK

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® FPAG 90° M20X1.5 / 18 BK
Winkel-Schlauchverschraubung
M 20
Nenngröße: 21
Passend für Schutzschlauchgröße: 18
Halogenfrei
UV-beständig
IP 66

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
Für geringe Platzverhältnisse
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Schnelle Montage
Zugfest
Abdichtung
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 3,611*
€ 4,941*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,61662*
€ 4,94662*
10
Frei Haus
ab € 3,721*
€ 5,081*
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,785*
€ 5,1707*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,2344*
€ 5,7144*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,941*
€ 5,87979
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,621*
€ 5,49899
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,271*
€ 5,08249
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,611*
€ 4,29709
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.