Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchanschluss AT M63/P48 sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlauchanschluss AT M63/P48 sw
Schlauchanschluss AT M63/P48 sw
Artikel-Nr.:
     3517I-25922519
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     83651062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Schlauchanschluss
adapter kabelverschraubung

Schlauchanschluss AT M63/P48 sw

Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Einteilig:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,83*
€ 65,28*
Frei Haus
ab € 51,22*
€ 67,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,28*
€ 77,6832
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,58*
€ 76,8502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,91*
€ 73,6729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,79*
€ 71,1501
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,65*
€ 68,6035
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,83*
€ 59,2977
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,983* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.