Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchanschluss AT M63/P48 sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlauchanschluss AT M63/P48 sw
Schlauchanschluss AT M63/P48 sw
Artikel-Nr.:
     6012-25922519
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     83651062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Schlauchanschluss
adapter kabelverschraubung

Schlauchanschluss AT M63/P48 sw

Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Einteilig:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 49,83*
€ 65,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,22*
€ 67,29*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,29*
€ 80,0751
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,57*
€ 79,2183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,58*
€ 75,6602
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,54*
€ 73,2326
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,23*
€ 70,4837
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,22*
€ 60,9518
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,122* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.