| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25922690 Herst.-Nr.: 852 G E5 EAN/GTIN: 4013339923465 |
| |
|
| | |
| Rohr-Abstandschelle 852 G E5 Rohr- und Kabelabstandschelle, mit Anschlussinnengewinde M 6, für Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, bei der Montage auf Durchsteckanker DAM 6X... bzw. Schraubanker NSA 6X55/SW10-M6 muss darauf geachtet werden, dass das Anschlussgewinde des Durchsteckankers nicht in den Klemmraum des Kabels ragt, zum Aufschrauben auf Schraubdübel bis 8 mm Gewindelänge. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 24 mm | Durchmesser: | 19..24 mm | Anzahl der Kabel/Rohre: | 1 | Mit Abstand zur Wand: | ja | Ausführung: | geschlossen | Befestigungsart: | Gewindeanschluss | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 316 (V4A) | Oberflächenschutz: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,69* | € 3,32* | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,8084* | € 3,4484* | | | | | 24 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 3,2963* | € 4,0263* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,69659* | € 4,03659* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 3,46746* | € 4,22746* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 166,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|