| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25923913 Herst.-Nr.: 10064770 EAN/GTIN: 4007685031356 |
| |
|
| | |
| ATEX-Adapter EX-APM 29/50 Zum Anpassen von PG-Gewindegrössen- oder Durchgangsbohrungen auf metrische Gewindegrössen. Zugelassen nach ATEX und IECEx. Weitere Informationen: | | Gewindeart Innengewinde: | metrisch | Gewindemaß Innengewinde (metrisch): | 50 | Gewindeart Außengewinde: | PG | Gewindemaß PG Außengewinde: | 29 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Vernickelt: | nein | Explosionsgeschützt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 48,87* | € 64,38* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,83* | € 64,49* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,458* | € 64,572* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,61* | € 66,25* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,374* | € 72,604* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,887* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|