Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-Adapter EX-APM 29/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-25923913
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064770
EAN/GTIN:
     4007685031356
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
adapter kabelverschraubung

ATEX-Adapter EX-APM 29/50

Zum Anpassen von PG-Gewindegrössen- oder Durchgangsbohrungen auf metrische Gewindegrössen. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
50
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
29
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 46,70*
€ 61,04*
€ 4,00*
ab € 45,07*
€ 61,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 47,97*
€ 62,93*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,494*
€ 64,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,624*
€ 72,254*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,93*
€ 74,8867
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,21*
€ 74,0299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,48*
€ 69,5912
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,02*
€ 66,6638
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,48*
€ 66,0212
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,97*
€ 57,0843
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,797* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10060686
ab € 0,2268*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.