Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube PA M12 gr 8855.12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25924264
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8855.12
EAN/GTIN:
     7611614223155
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din

Verschlussschraube PA M12 gr 8855.12

Verschlussschrauben Kunststoff (8855.12). Einsatztemperatur: -30°C / +100°C | Produktart: Verschlussschraube
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,0714*
€ 0,1229*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,0856*
€ 0,1245*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0871*
€ 0,1258*
100
€ 5,95*
ab € 0,08733*
€ 0,12683*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,07629*
€ 0,13159*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1229*
€ 0,1463
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1094*
€ 0,1302
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1047*
€ 0,1246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0955*
€ 0,1136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,093*
€ 0,111
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.