Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschrauben M12x1,5 Polyamid lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2350294
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8855.12
EAN/GTIN:
     7611614223155
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
Verschlussschrauben Kunststoff (8855.12). Einsatztemperatur: -30°C / +100°C | Produktart: Verschlussschraube Farbe: sonstige, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -30...80 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Gewindenennmaß metrisch/PG: 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
8855.12
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,0714*
€ 0,1229*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,0856*
€ 0,1245*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0871*
€ 0,1258*
100
€ 5,95*
ab € 0,08733*
€ 0,12683*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,07629*
€ 0,13159*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1245*
€ 0,14816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.