Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langwanne LW 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-25929693
Hersteller:
     PohlCon (Puk)
Herst.-Nr.:
     LW 28
EAN/GTIN:
     4040918059277
Suchbegriffe:
Langwanne

Langwanne LW 28

Weitere Informationen:
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
25..28 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
28 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,7491*
€ 0,9691*
100
Frei Haus
ab € 0,7716*
€ 1,0016*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,7456*
€ 1,2756*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9691*
€ 1,15323
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9291*
€ 1,10563
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7491*
€ 0,89143
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 96,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.