Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langwanne LW 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-25929693
Hersteller:
     PohlCon (Puk)
Herst.-Nr.:
     LW 28
EAN/GTIN:
     4040918059277
Suchbegriffe:
Langwanne

Langwanne LW 28

Weitere Informationen:
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
25..28 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
28 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,7491*
€ 0,9791*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,7716*
€ 1,0116*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,7456*
€ 1,2456*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0116*
€ 1,2038
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9516*
€ 1,1324
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7716*
€ 0,9182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 101,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.