Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder PLT2I-M76


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit PLT2I-M76 Kabelbinder Ethylentetrafluorethylen (ETFE) Blau
Panduit PLT2I-M76 Kabelbinder Ethylentetrafluorethylen (ETFE) Blau
Artikel-Nr.:
     3517I-25946900
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT2I-M76
EAN/GTIN:
     0074983548149
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit kabelbinder blau
kabelbinder
kabelbinder blau

Kabelbinder PLT2I-M76

Pan-Ty Kabelbinder sind ideal für Anwendungen geeignet, die eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, Temperatur, Radioaktivität und Säuren und Laugen garantieren müssen. Die einteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität und ermöglicht durch den hohen Grad an Präszision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,4 mm
Bandlänge:
203 mm
Banddicke:
1,1 mm
Min. Haltekraft:
133 N
Betriebstemperatur:
-60..170 °C
Montagetemperatur:
-20..170 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4665*
€ 0,5758*
26 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4714*
€ 0,5944*
Lager 3517
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5998*
€ 0,6998*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,60576*
€ 0,70576*
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,6998*
€ 0,83276
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5998*
€ 0,71376
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 699,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 177,09*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 314,87*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.040,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.