Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder m.Stahlzunge 3,5x280mm,sw 181741


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 18 1741 Kabelbinder Polyamid, Stahl Schwarz 100 Stück(e)
Cimco 18 1741 Kabelbinder Polyamid, Stahl Schwarz 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3517I-25961039
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181741
EAN/GTIN:
     4021103817414
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder cimco schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder m.Stahlzunge 3,5x280mm,sw 181741

Kabelbinder mit Stahlzunge, BxL 3,5x280 mm, Kabelbaum 2-80 mm, in schwarz, Metallzunge aus Edelstahl V4A, antimagnetisch und korrosionsbeständig. Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2,Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,5 mm
Bandlänge:
280 mm
Bündeldurchmesser:
2..80 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0741*
€ 0,1057*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0837*
€ 0,1192*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,12447*
€ 0,17247*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1259*
€ 0,1749*
10 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,106*
€ 0,184*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181743
ab € 0,0666*
Ähnlich
Cimco
181738
ab € 0,0232*
Ähnlich
Cimco
181739
ab € 0,0479*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.