Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreistockklemme 6-Leiter-Durchgang 2002-3238


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-3238 Anschlussblock Grau
Wago 2002-3238 Anschlussblock Grau
Wago 2002-3238 Anschlussblock Grau
Wago 2002-3238 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-25962894
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-3238
EAN/GTIN:
     4044918989671
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen

Dreistockklemme 6-Leiter-Durchgang 2002-3238

Dreistockklemme
6-Leiter-Durchgangsklemme
L
mit Beschriftungsträger
für Anwendungen Ex e II geeignet
intern gebrückt
Leitereinführung violett bedruckt
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
2,5 mm²
Push-in CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,602*
€ 3,122*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,9033*
€ 3,4633*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 3,49*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,022*
€ 3,562*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1438*
€ 3,6938*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,562*
€ 4,23878
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,022*
€ 3,59618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 178,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-3291
ab € 0,272*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-3292
ab € 0,30488*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3585*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-006
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-005
ab € 0,76235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-006
ab € 0,76235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/011-000
ab € 0,83025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-005
ab € 1,34495*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-006
ab € 1,34495*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,47321*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-005
ab € 1,52925*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4856*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410/000-005
ab € 1,5535*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.