Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1015 6 A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsschelle 1015 6 A2
Befestigungsschelle 1015 6 A2
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-25965199
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1008633
EAN/GTIN:
     4012195006619
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Rohrbänder
halterungsschellen edelstahl
halterungsschellen

Befestigungsschelle 1015 6 A2

Befestigungsschelle einlappig 6mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
6 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 292,515*
€ 337,685*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 302,68*
€ 347,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 305,72*
€ 350,85*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 307,41*
€ 351,55*
Frei Haus
ab € 310,65*
€ 354,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 351,55*
€ 418,3445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 347,44*
€ 413,4536
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 331,12*
€ 394,0328
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 324,29*
€ 385,9051
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 307,41*
€ 365,8179
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,0741* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.