Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1015 6 A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsschelle 1015 6 A2
Befestigungsschelle 1015 6 A2
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-25965199
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1008633
EAN/GTIN:
     4012195006619
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Rohrbänder
halterungsschellen edelstahl
halterungsschellen

Befestigungsschelle 1015 6 A2

Befestigungsschelle einlappig 6mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
6 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 292,775*
€ 339,815*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 306,29*
€ 352,21*
Frei Haus
ab € 306,96*
€ 352,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 309,79*
€ 356,06*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 311,19*
€ 357,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 356,06*
€ 423,7114
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 348,84*
€ 415,1196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 334,03*
€ 397,4957
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 322,41*
€ 383,6679
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 309,79*
€ 368,6501
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,0979* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.