Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer TM 204/15 V0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer TM 204/15 V0
Leitermarkierer TM 204/15 V0
Artikel-Nr.:
     3517I-25969573
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1806240000
EAN/GTIN:
     4032248275755
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer TM 204/15 V0

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
6..16 mm
Kabeldurchmesser:
6..10 mm
Länge:
15 mm
Breite:
14 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
500
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,0513*
€ 0,07*
24 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0538*
€ 0,0729*
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,05398*
€ 0,07298*
500
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,05522*
€ 0,07522*
19 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0576*
€ 0,0779*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,07298*
€ 0,08685
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07018*
€ 0,08351
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05398*
€ 0,06424
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 36,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609981697
ab € 0,08687*
Zubehör
Weidmüller
1609981044
ab € 0,08727*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.