Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle ALU8C-ALU-NABK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschelle mit Profil, Ø5.2 mm, Dmax=9.5mm, geschlossen, schwarz, 100ST
Kabelschelle mit Profil, Ø5.2 mm, Dmax=9.5mm, geschlossen, schwarz, 100ST
Kabelschelle mit Profil, Ø5.2 mm, Dmax=9.5mm, geschlossen, schwarz, 100ST
Kabelschelle mit Profil, Ø5.2 mm, Dmax=9.5mm, geschlossen, schwarz, 100ST
Kabelschelle mit Profil, Ø5.2 mm, Dmax=9.5mm, geschlossen, schwarz, 100ST
Kabelschelle mit Profil, Ø5.2 mm, Dmax=9.5mm, geschlossen, schwarz, 100ST
Artikel-Nr.:
     3517I-25972019
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-15080
EAN/GTIN:
     4031026129105
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschelle ALU8C-ALU-NABK

Einfache und sichere Rohr- oder Kabelbefestigung. Kombinierbar mit einem Chloroprenschutzprofil. Ideal für den Einsatz in Hochtemperaturbereichen. Für Anwendungen welche die Belastbarkeit von Metallteilen benötigen. Aus hochwertigem Aluminium gefertigt, bieten diese Metallschellen Flexibilität und sorgen für eine dauerhafte Befestigung in schwierigsten Umgebungen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
9,5 mm
Durchmesser:
9,5 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7242*
€ 0,9222*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7391*
€ 0,9391*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7613*
€ 0,9613*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,79115*
€ 1,00115*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8134*
€ 1,0334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9391*
€ 1,11753
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8991*
€ 1,06993
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7391*
€ 0,87953
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 93,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 37,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.