Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube VP 36-MS65


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Verschlussschraube VP 36-MS65
Verschlussschraube VP 36-MS65
Artikel-Nr.:
     3517I-25981551
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0501200000
EAN/GTIN:
     4008190103378
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen

Verschlussschraube VP 36-MS65

Verschlusstopfen aus Metall zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
50 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
47 mm
Für Wandstärke:
8 mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 177,09*
€ 209,20*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 177,2575*
€ 209,7975*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 178,745*
€ 212,665*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 179,0675*
€ 216,75*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 187,06*
€ 221,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 209,20*
€ 248,948
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 207,29*
€ 246,6751
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 199,97*
€ 237,9643
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,34*
€ 231,2646
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 177,09*
€ 210,7371
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,0836* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.