Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube Pg36 Messing IP65 O-Ring Perbunan


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2595476
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     VP36-MS65
EAN/GTIN:
     4008190103378
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen
Verschlusstopfen aus Metall zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart. Farbe: grau, Ausführung: geschlossen, Halogenfrei: true, Werkstoff: sonstige, Dichtbereich: 47 mm, Nenndurchmesser: 50 mm, Schutzart (IP): IP68, Für Wandstärke: 8 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VP36-MS65
Ident Code:
0501200000
Weitere Suchbegriffe: Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, weidmüller verschlussstopfen, verschlussschrauben ohne din, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,09*
€ 209,20*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 177,2575*
€ 209,7975*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 178,745*
€ 212,665*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 179,0675*
€ 216,75*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 187,06*
€ 221,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 209,7975*
€ 249,65903
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 207,8075*
€ 247,29093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,5375*
€ 238,63963
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,8775*
€ 231,90423
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 177,2575*
€ 210,93643
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,0903* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.