Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheiben M6 vz 192704


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 192704 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Sicherungsscheibe Galvanisiertes Stahl
Cimco 192704 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Sicherungsscheibe Galvanisiertes Stahl
Artikel-Nr.:
     3517I-25984674
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     192704
EAN/GTIN:
     4021103927045
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798

Fächerscheiben M6 vz 192704

Fächerscheibe nach DIN 6798 Form A außengezahnt, aus Stahl und verzinkt. Ausführung: für Schrauben: M6
Innen-Ø: 6,4 mm
Außen-Ø: 11 mm
VE: 100.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
6,3 mm
Außendurchmesser:
11 mm
Stärke:
0,7 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Facettenförmig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,48*
€ 3,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,49*
€ 3,63*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 3,68*
€ 3,90*
ab € 2,81*
€ 4,09*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3,05*
€ 4,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0248* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
192700
ab € 1,79*
Ähnlich
Cimco
192702
ab € 1,93*
Ähnlich
Cimco
192703
ab € 2,13*
Ähnlich
Cimco
192706
ab € 3,21*
Ähnlich
Cimco
192708
ab € 4,12*
Ähnlich
Cimco
192710
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.